BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 48 DIN - 102485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8682747022433
Réf. Sonepar
00770102485
Réf. Fournisseur
102485
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non