BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 7 - 102075

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou Polyamide noir Pg  7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921160

Réf. Sonepar

00770102075

Réf. Fournisseur

102075

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 7, couleur noir RAL 9005