Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 9 - 102095

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou Polyamide noir Pg  9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606313683

Réf. Sonepar

00770102095

Réf. Fournisseur

102095

Marque

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 9, couleur noir RAL 9005