BLM - EDC 1F BU Exd sil. (22-26) NPT1" - 239114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 22...26 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATEX BU Série 239
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217917521
Réf. Sonepar
00770239114
Réf. Fournisseur
239114
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...26 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
45 mm
dimension angulaire hexagonale:
49.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition CEM:
Non
blindé:
Oui


