BLM - EDC 1F BU Exd sil. (75-85) NPT4" - 239424

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 1F BU Exd sil. (75-85) NPT4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 75...85 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217916326

Réf. Sonepar

00770239424

Réf. Fournisseur

239424

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

75...85 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

4 pouces

longueur de filetage:

21 mm

dimension du profil:

105 mm

dimension angulaire hexagonale:

128 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 1 Fonction Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage NPT 4", pour câbles non armés de diamètre 75 à 85 mm