BLM - EDC 1F BU Exd sil. ISO 20 (4-12mm) - 239204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...12 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ATEX BU Série 239
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217917842
Réf. Sonepar
00770040001
Réf. Fournisseur
239204
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...12 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
16 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
24.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition CEM:
Non
blindé:
Oui