BLM - EDC 1F INOX BU Exd sil. (14-20) NPT3/4" - 239359

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 1F INOX BU Exd sil. (14-20) NPT3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...20 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217921535

Réf. Sonepar

00770239359

Réf. Fournisseur

239359

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...20 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

longueur de filetage:

16 mm

dimension du profil:

35 mm

dimension angulaire hexagonale:

39 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 1 Fonction Exd , en acier inoxydable et garniture silicone, filetage NPT 3/4", pour câbles non armés de diamètre 14 à 20 mm