BLM - EDC 1F INOX BU Exd sil. ISO 16 (4-12mm) - 239169

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 1F INOX BU Exd sil. ISO 16 (4-12mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217917262

Réf. Sonepar

00770239169

Réf. Fournisseur

239169

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

16 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

24.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 1 Fonction Exd , en acier inoxydable et garniture silicone, filetage ISO 16, pour câbles non armés de diamètre 4 à 12 mm