BLM - EDC 4F KBAU N°13 Exd sil. NPT2" (40-52/47-60) - 279264

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 4F KBAU N°13 Exd sil. NPT2" (40-52/47-60)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 40...52 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8682747006532

Réf. Sonepar

00770279264

Réf. Fournisseur

279264

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

40...52 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 pouces

longueur de filetage:

21 mm

dimension du profil:

85 mm

dimension angulaire hexagonale:

94 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage NPT 2", pour câbles armés : gaine intérieure 40-52 mm - gaine extérieure 47-60 mm