BLM - EDC 4F KBAU N°15 Exd sil. ISO 90 (60-72/63-80) - 279914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 60...72 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 90
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ATEX KBAU Série 279
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606386748
Réf. Sonepar
00770140001
Réf. Fournisseur
279914
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
60...72 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
90
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
115 mm
dimension angulaire hexagonale:
127 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Oui