BLM - EDC 4F KBAU N°15 Exd sil. NPT3" (60-72/63-80) - 279354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 60...72 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATEX KBAU Série 279
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8682747039660
Réf. Sonepar
00770279354
Réf. Fournisseur
279354
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
60...72 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Oui


