BLM - EDC 4F KBAU N°9 Exd sil. NPT1" (15-26/20-33) - 279104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 15...26 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ATEX KBAU Série 279
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217917545
Réf. Sonepar
00770279104
Réf. Fournisseur
279104
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
15...26 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
longueur de filetage:
21 mm
dimension du profil:
52 mm
dimension angulaire hexagonale:
57 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Oui