BLM - Embase coudée NYLOFIX N°95 - 395955

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Embase coudée NYLOFIX N°95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 95...95 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912892

Réf. Sonepar

00770395955

Réf. Fournisseur

395955

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

95...95 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase coudée NYLOFIX N°95