BLM - Embout ISO ICT 20 - 700200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts pour tubes ICT ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903456
Réf. Sonepar
00770000046
Réf. Fournisseur
700200
Marque
BLM
pour diamètre de tube nominal:
20...20 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
gris
étanche à l'air:
Oui



