Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Embout ISO ICT 25 - 700250

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25...25 mm

  • convient aux tubes rigides - Non

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts pour tubes ICT ISO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217903463

Réf. Sonepar

00770000060

Réf. Fournisseur

700250

Marque

BLM

pour diamètre de tube nominal:

25...25 mm

convient aux tubes rigides:

Non

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

gris

étanche à l'air:

Oui

Embout ISO ICT 25 en polyéthylène 850°C, permettant le maintien des gaines ISO pour assurer l'étanchéité. Excellent maintien des gaines grâce aux dents présentes sur l'embout.