BLM - Étagère PLASTELBOX 2T 6 Rangées - 750560

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP00

  • largeur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904019

Réf. Sonepar

00770000062

Réf. Fournisseur

750560

Marque

BLM

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

595 mm

hauteur:

832 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

200 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Trappe de visite Étagère PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées pour l'accès aux gaines ENEDIS, dimensions utiles L 595 x L 832 x P 200 mm, couleur blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

La trappe de visite étagère PLASTELBOX permet d’apporter une touche esthétique et pratique à la Gaine Technique Logement (GTL), tout en garantissant un accès à la gaine ENEDIS conforme aux normes. L'hauteur de ces étagères est modulable sans outil.