fin de vie

BLM - Fiche-douille DCL B22 - 710122

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Fiche-douille DCL B22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - B22d

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation par encliquetage

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe de plafond

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217912052

Réf. Sonepar

00770710122

Réf. Fournisseur

710122

Réf. Commerciale

BLM

douille:

B22d

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe de plafond

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

Fiche douille DCL à culot B22 avec fiche DCL 2P+T détachable, en Polyamide 6 chargée fibre de verre et contact en laiton, connexion par enfichage