BLM - Fiche-douille DCL E27 - 710100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation par encliquetage
couleur - blanc
modèle - support de lampe de plafond
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Fiche-douille DCL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903777
Réf. Sonepar
00770710100
Réf. Fournisseur
710100
Réf. Commerciale
BLM
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
blanc
modèle:
support de lampe de plafond
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans