BLM - Filin + boucle D.1.5 mm Lg 3 mètres - 630150

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217908512

Réf. Sonepar

00770630150

Réf. Fournisseur

630150

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

32 kg

avec finition décorative:

Non

longueur du câble:

3 m

couleur:

gris

Kit de suspension Agrip 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm