BLM - Filin + boucle D.1.5 mm Lg 8 mètres - 680150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217908567
Réf. Sonepar
00770680150
Réf. Fournisseur
680150
Marque
BLM
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
longueur du câble:
8 m
couleur:
gris



