BLM - Joint fibre Klingers ISO16 - 218160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 22 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - matériau en fibre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217912328

Réf. Sonepar

00770218160

Réf. Fournisseur

218160

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

22 mm

diamètre intérieur:

16 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

Joint plat rigide fibre Klingers, en tesnite sans amiante, filetage ISO 16, diamètre intérieur 16mm / diamètre extérieur 22 mm