BLM - Joint fibre Klingers ISO20 - 218200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 20 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - matériau en fibre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Joints fibre Klingers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217912335
Réf. Sonepar
00770218200
Réf. Fournisseur
218200
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
27 mm
diamètre intérieur:
20 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
20