BLM - Joint fibre Klingers ISO32 - 218320

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 43 mm

  • diamètre intérieur - 32 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - matériau en fibre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217912359

Réf. Sonepar

00770218320

Réf. Fournisseur

218320

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

43 mm

diamètre intérieur:

32 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

32

Joint plat rigide fibre Klingers, en tesnite sans amiante, filetage ISO 32, diamètre intérieur 32mm / diamètre extérieur 43 mm