BLM - Joint fibre Klingers ISO40 - 218400

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 55 mm

  • diamètre intérieur - 40 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217908796

Réf. Sonepar

00770218400

Réf. Fournisseur

218400

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

55 mm

diamètre intérieur:

40 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

40

avec rondelle:

Non

Joint plat rigide fibre Klingers, en tesnite sans amiante, filetage ISO 40, diamètre intérieur 40mm / diamètre extérieur 55 mm