BLM - Joint fibre Klingers ISO50 - 218500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 69 mm
diamètre intérieur - 50 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - matériau en fibre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Joints fibre Klingers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217912373
Réf. Sonepar
00770218500
Réf. Fournisseur
218500
Marque
BLM
diamètre externe:
69 mm
diamètre intérieur:
50 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
50



