BLM - Joint fibre Klingers ISO63 - 218630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 82 mm
diamètre intérieur - 63 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - matériau en fibre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Joints fibre Klingers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217912380
Réf. Sonepar
00770218630
Réf. Fournisseur
218630
Marque
BLM
diamètre externe:
82 mm
diamètre intérieur:
63 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
63
Joint plat rigide fibre Klingers, en tesnite sans amiante, filetage ISO 63, diamètre intérieur 63mm / diamètre extérieur 82 mm



