BLM - Joint plat néoprène ISO100 - 111001

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 112 mm

  • diamètre intérieur - 98 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Joints plats néoprène Série 111

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217920026

Réf. Sonepar

00770000036

Réf. Fournisseur

111001

Marque

BLM

diamètre externe:

112 mm

diamètre intérieur:

98 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

100

Joint plat en néoprène, filetage ISO 100, diamètre intérieur 98 mm, diamètre extérieur 112 mm, couleur noir