BLM - Joint plat néoprène ISO110 - 111000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 122 mm
diamètre intérieur - 108 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Joints plats néoprène Série 111
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921146
Réf. Sonepar
00770000000
Réf. Fournisseur
111000
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
122 mm
diamètre intérieur:
108 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
110