BLM - Joint plat néoprène ISO12 - 111120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.5 mm
diamètre intérieur - 10.3 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Joints plats néoprène Série 111
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920057
Réf. Sonepar
00770111120
Réf. Fournisseur
111120
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
15.5 mm
diamètre intérieur:
10.3 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
12