BLM - Joint plat néoprène ISO16 - 111160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 14.3 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Joints plats néoprène Série 111

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8697606348654

Réf. Sonepar

00770111160

Réf. Fournisseur

111160

Marque

BLM

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

14.3 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

Joint plat en néoprène, filetage ISO 16, diamètre intérieur 14,3 mm, diamètre extérieur 21,5 mm, couleur noir