BLM - Joint plat néoprène ISO20 - 111200

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 18.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Joints plats néoprène Série 111

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606331311

Réf. Sonepar

00770111200

Réf. Fournisseur

111200

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

18.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

20

Joint plat en néoprène, filetage ISO 20, diamètre intérieur 18,5 mm, diamètre extérieur 26 mm, couleur noir