BLM - Joint plat néoprène ISO40 - 111400

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 48.5 mm

  • diamètre intérieur - 38.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Joints plats néoprène Série 111

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217920088

Réf. Sonepar

00770111400

Réf. Fournisseur

111400

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

48.5 mm

diamètre intérieur:

38.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

40

Joint plat en néoprène, filetage ISO 40, diamètre intérieur 38,5 mm, diamètre extérieur 48,5 mm, couleur noir