BLM - Joint plat néoprène ISO50 - 111500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 58 mm
diamètre intérieur - 48 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Joints plats néoprène Série 111
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217920095
Réf. Sonepar
00770111500
Réf. Fournisseur
111500
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
58 mm
diamètre intérieur:
48 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
50