BLM - Joint plat néoprène ISO90 - 111900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 102 mm
diamètre intérieur - 88 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Joints plats néoprène Série 111
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920118
Réf. Sonepar
00770111900
Réf. Fournisseur
111900
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
102 mm
diamètre intérieur:
88 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
90