BLM - Joint plat néoprène Pg16 - 111170

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 29.8 mm

  • diamètre intérieur - 21.8 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Joints plats néoprène Série 111

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8697606333933

Réf. Sonepar

00770111170

Réf. Fournisseur

111170

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

29.8 mm

diamètre intérieur:

21.8 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

16

Joint plat en néoprène, filetage Pg 16, diamètre intérieur 21,8 mm, diamètre extérieur 29,8 mm, couleur noir