Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Joint plat néoprène Pg29 - 111290

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 46.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Joints plats néoprène Série 111

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8697606338549

Réf. Sonepar

00770111290

Réf. Fournisseur

111290

Marque

BLM

diamètre externe:

46.8 mm

diamètre intérieur:

35.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

29

Joint plat en néoprène, filetage Pg 29, diamètre intérieur 35,5 mm, diamètre extérieur 46,8 mm, couleur noir