BLM - Joint plat néoprène Pg7 - 111070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16.8 mm
diamètre intérieur - 11.8 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Joints plats néoprène Série 111
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217920033
Réf. Sonepar
00770111070
Réf. Fournisseur
111070
Marque
BLM
diamètre externe:
16.8 mm
diamètre intérieur:
11.8 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
convient à la dimension du filetage PG:
7



