BLM - Joint plat silicone ISO 16 - 119160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint plat silicone ISO 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - MVQ (silicones)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217912403

Réf. Sonepar

00770119160

Réf. Fournisseur

119160

Marque

BLM

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

16 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

MVQ (silicones)

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

Joint plat en silicone, filetage ISO 16, diamètre intérieur 16mm / diamètre extérieur 25 mm