BLM - Joint plat silicone ISO 25 - 119250

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint plat silicone ISO 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 35 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - MVQ (silicones)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217912427

Réf. Sonepar

00770119250

Réf. Fournisseur

119250

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

35 mm

diamètre intérieur:

25 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

MVQ (silicones)

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

Joint plat en silicone, filetage ISO 25, diamètre intérieur 25mm / diamètre extérieur 35 mm