BLM - Joint plat silicone ISO 32 - 119320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42 mm
diamètre intérieur - 32 mm
épaisseur - 2 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - MVQ (silicones)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Joints plats silicone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217912434
Réf. Sonepar
00770119320
Réf. Fournisseur
119320
Marque
BLM
diamètre externe:
42 mm
diamètre intérieur:
32 mm
épaisseur:
2 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
MVQ (silicones)
adapté à la dimension du filetage métrique:
32


