BLM - Joint plat silicone ISO 40 - 119400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 40 mm
épaisseur - 2 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - MVQ (silicones)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Joints plats silicone
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217912441
Réf. Sonepar
00770119400
Réf. Fournisseur
119400
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
50 mm
diamètre intérieur:
40 mm
épaisseur:
2 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
MVQ (silicones)
adapté à la dimension du filetage métrique:
40