BLM - Joint plat silicone ISO 50 - 119500

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint plat silicone ISO 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - MVQ (silicones)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217912458

Réf. Sonepar

00770119500

Réf. Fournisseur

119500

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

60 mm

diamètre intérieur:

50 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

MVQ (silicones)

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

Joint plat en silicone, filetage ISO 50, diamètre intérieur 50mm / diamètre extérieur 60 mm