BLM - Joint plat silicone ISO 63 - 119630

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint plat silicone ISO 63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 76.5 mm

  • diamètre intérieur - 63 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - MVQ (silicones)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217912465

Réf. Sonepar

00770119630

Réf. Fournisseur

119630

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

76.5 mm

diamètre intérieur:

63 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

MVQ (silicones)

adapté à la dimension du filetage métrique:

63

Joint plat en silicone, filetage ISO 63, diamètre intérieur 63mm / diamètre extérieur 76,5mm