BLM - Joint plat silicone ISO20 - 119200

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint plat silicone ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 30 mm

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - MVQ (silicones)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217912410

Réf. Sonepar

00770119200

Réf. Fournisseur

119200

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

30 mm

diamètre intérieur:

20 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

MVQ (silicones)

adapté à la dimension du filetage métrique:

20

Joint plat en silicone, filetage ISO 20, diamètre intérieur 20mm / diamètre extérieur 30 mm