BLM - Joint torique NBR ISO12 - 112120

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint torique NBR ISO12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 12.5 mm

  • diamètre intérieur - 9.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217920682

Réf. Sonepar

00770112120

Réf. Fournisseur

112120

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

12.5 mm

diamètre intérieur:

9.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

adapté à la dimension du filetage métrique:

12

Joint torique en NBR, filetage ISO 12, diamètre intérieur 9,5mm - diamètre extérieur 12,5mm