BLM - Joint torique NBR ISO20 - 112200

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint torique NBR ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 19 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606379184

Réf. Sonepar

00770112200

Réf. Fournisseur

112200

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

19 mm

diamètre intérieur:

16 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

adapté à la dimension du filetage métrique:

20

Joint torique en NBR, filetage ISO 20, diamètre intérieur 16mm - diamètre extérieur 19mm