BLM - Joint torique NBR ISO25 - 112250

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint torique NBR ISO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 24 mm

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606309716

Réf. Sonepar

00770112250

Réf. Fournisseur

112250

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

24 mm

diamètre intérieur:

20 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

Joint torique en NBR, filetage ISO 25, diamètre intérieur 20mm - diamètre extérieur 24mm