BLM - Joint torique NBR ISO32 - 112320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33 mm
diamètre intérieur - 28 mm
épaisseur - 2.5 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Joints toriques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606380333
Réf. Sonepar
00770112320
Réf. Fournisseur
112320
Marque
BLM
diamètre externe:
33 mm
diamètre intérieur:
28 mm
épaisseur:
2.5 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
adapté à la dimension du filetage métrique:
32


