BLM - Joint torique NBR ISO63 - 112630

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint torique NBR ISO63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 59.2 mm

  • diamètre intérieur - 54 mm

  • épaisseur - 2.6 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606309778

Réf. Sonepar

00770112630

Réf. Fournisseur

112630

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

59.2 mm

diamètre intérieur:

54 mm

épaisseur:

2.6 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

adapté à la dimension du filetage métrique:

63

Joint torique en NBR, filetage ISO 63, diamètre intérieur 54mm - diamètre extérieur 59,2mm