BLM - Kit 1m. filin 2.5mm dble mousqueton +1 verrou MM - 612250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 2.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 82 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217909588
Réf. Sonepar
00770612250
Réf. Fournisseur
612250
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble:
autre
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
2.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
82 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris